ユタニ
エアインパクトレンチ
1回転2打撃式により、スピーディーな締め付けで、安定した締付力が得られます。小型、軽量、高出力で、耐久性に優れ、締め付け・緩め作業で威力を発揮します。
用途
組み立てラインでの作業に最適。
ホース取付口
Rc1/4
ハンマータイプ
ダブルハンマー
排気方向
前方
内容量
1個
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
能力ボルト径(mm)
空気消費量(m
3
/min)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
ソケット差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39225893
6WSHPE
87
6~8
0.3
8000
9.5
¥
99,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
39225909
8WH-2
160
8~10
0.38
6400
12.7
¥
99,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225918
10WH-2
190
10
0.45
6300
12.7
¥
102,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
39225927
13WH-2
250
14
0.5
4800
12.7
¥
113,800
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください