ピグ
ピグ クリアスピルキット
透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途
水・オイル・溶剤用。
対応
水・オイル・溶剤用
トラスコ品番
364-6777
セット内容
ブルーピグ ソックス(4048)×3本、ピグ マット(MAT203A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚
材質
バッグ:ビニール、内容物:ポリプロピレン(PP)、バーミキュライト
質量(kg)
2.7
吸油量(L/箱)
18.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39225945
KIT274
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください