橋本クロス
除菌ワイパーノンアルコール詰替用
タイプ
詰め替え用
成分
ノンアルコール
トラスコ品番
102-7954
材質
レーヨン不織布
質量(kg)
1.6
シートサイズ(mm)
150×300
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(280枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39226067
NA57
¥
2,775
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください