橋本クロス
RPワイプ(ロールタイプ)
材質
パルプレーヨン不織布
色
ホワイト
トラスコ品番
115-7151
幅(mm)
287
質量(kg)
8.5
長さ(m)
232
ケース入数
580枚×2ロール(1160枚)
シートサイズ(mm)
287×400
紙管内径(mm)
76
内容量
1セット(2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39226076
RPR2940
¥
15,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください