曜日別特売

浮上油キャッチャー

浮上油キャッチャー - 橋本クロス浮上油キャッチャー - 橋本クロス
対応オイル用トラスコ品番114-4565材質コットン100%(無漂白)質量(kg)13.5縦(mm)500横(mm)500吸収量(L/箱)240内容量1セット(120枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39226094CH-1
24,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする