曜日別特売

あてぶとんノンスリップ

あてぶとんノンスリップ - エムエフあてぶとんノンスリップ - エムエフあてぶとんノンスリップ - エムエフあてぶとんノンスリップ - エムエフあてぶとんノンスリップ - エムエフあてぶとんノンスリップ - エムエフ
トラスコ品番114-5049材質表地:不織布 中綿:再生化学繊維 裏地:塩化ビニール(PVC)質量(kg)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39226137YR0119009005
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする