曜日別特売

単管用ジョイント

単管用ジョイント - アルインコ単管用ジョイント - アルインコ単管用ジョイント - アルインコ単管用ジョイント - アルインコ単管用ジョイント - アルインコ単管用ジョイント - アルインコ単管用ジョイント - アルインコ
(1件のレビュー)

市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。

適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)内容量1個
注意
はしご・足場など、人が乗るものは作らないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
タイプ
質量(g)
寸法(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39226155HKE2LM単管パイプ(外径25.4mm)コーナーL継ぎ20047×33×47114-0978
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39226164HKN3YM単管パイプ(外径25.4mm)コーナーY継ぎ25047×33×47114-0979
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39226173HKG2TM単管パイプ(外径25.4mm)パイプT継ぎ25061×33×46114-0980
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39226189HKM3KM単管パイプ(外径25.4mm)中間コーナーK継ぎ20061×33×47114-0982
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39226198HKL3XM単管パイプ(外径25.4mm)パイプX継ぎ25061×33×61114-0983
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39226207HKT5XM単管パイプ(外径25.4mm)パイプX止め28061×33×47114-0984
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39226225HKF1CM単管パイプ(外径25.4mm)端末キャップ4017×33×17114-0986
オープン
519
571(税込)
当日出荷
39226216HKP6XM単管パイプ(外径25.4mm)パイプX通28061×33×61114-0985
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39226155
2021-01-27
用途: 工作物作成

2回も48.6mmの一般的な単管パイプ用だと思って購入してしまいました。25mmでも使えるところがあるのでそれはそれで何とかなりますが。製品そのものはしっかりしていますので25ミリサイズのDIY単管としては問題あありません。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする