浦谷商事
ハイス精密組合せ刻印手打ホルダ(大)専用セーフティグリップ
トラスコ品番
115-7623
材質
本体:SCM400、グリップ:アルミニウム
幅(mm)
43
高さ(mm)
30
質量(g)
360
奥行(mm)
73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39226286
UC-SGS
¥
5,720
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください