浦谷商事
ハイス精密組合せ刻印専用ケース
材質
ボディ部:ポリプロピレン(PP)、ヒンジ部:樹脂
セット内容
一度に刻印できる数
質量(g)
186
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39226295
UC-BPC-S
呼称1.5、2.0
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226304
UC-BPC-M
呼称2.5、3.0
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
39226313
UC-BPC-L
呼称4.0、5.0、6.0
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください