ニューストロング販売
MC用ジグライナー
付属品
ワッシャー(CFW-16)×1枚
材質
本体、ワッシャー:スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC45)
ねじ径
M16/M20
高さ精度(mm)
±0.01
胴径(Φmm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39226329
HC-5530-1620
101-0976
0.42
30
¥
6,152
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226338
HC-5550-1620
101-0977
0.75
50
¥
6,728
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226347
HC-5575-1620
101-0974
1.14
75
¥
8,067
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
39226356
HC-55100-1620
101-0965
1.54
100
¥
9,403
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226365
HC-55150-1620
101-0973
3
150
¥
11,563
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください