曜日別特売

大型機用サイドクランプ

大型機用サイドクランプ - ニューストロング販売大型機用サイドクランプ - ニューストロング販売大型機用サイドクランプ - ニューストロング販売大型機用サイドクランプ - ニューストロング販売
付属品クランプボルト(CBA-18120)×1本材質本体:鋳鉄(FC300)、クランプボルト:スチール(S45C)幅(mm)49質量(kg)5.4高さ(mm)230奥行(mm)99ボルト径M18内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合T溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39226374SDCCH-20200101-097520
53,828
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
39226383SDCCH-22200101-097022
53,828
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
39226399SDCCH-24200101-096724
53,828
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
39226408SDCCH-28200101-096228
53,828
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする