ニューストロング販売
ヒールリセットストラップクランプ
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35)、黒染仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(mm)
適合ボルト径
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39226417
HRC-30
330
100
M12
32
16
¥
3,807
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39226426
HRC-40
560
115
M16
38
19
¥
5,185
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください