曜日別特売

メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)

メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) - アイマークメガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) - アイマークメガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) - アイマークメガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) - アイマークメガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) - アイマークメガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) - アイマークメガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) - アイマークメガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) - アイマーク
(1件のレビュー)
材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
表示内容
文字色
縦(mm)
横(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39227747P22-442異常403022.5
オープン
759
835(税込)
当日出荷
39227756P22-452403022.5
オープン
649
714(税込)
当日出荷
39227765P22-462403022.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
39227774P22-472運転準備403022.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
39227783P22-482全停止403022.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
39227799P22-492警報ブザー403022.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
39227808P22-502非常停止403022.5
オープン
759
835(税込)
当日出荷
39227817P22-512入 切403022.5
オープン
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
39227826P22-522自動403022.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
39227835P22-532正転 逆転403022.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
39227844P25-443異常453525.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
39227853P25-453453525.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227869P25-463453525.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227878P25-473運転準備453525.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227887P25-483全停止453525.5
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227896P25-493警報ブザー453525.5
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227905P25-503非常停止453525.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227914P25-513入 切453525.5
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227923P25-523自動453525.5
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227939P25-533正転 逆転453525.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227948P30-443異常504030.5
オープン
689
758(税込)
当日出荷
39227957P30-453504030.5
オープン
649
714(税込)
当日出荷
39227966P30-463504030.5
オープン
649
714(税込)
当日出荷
39227975P30-473運転準備504030.5
オープン
649
714(税込)
当日出荷
39227984P30-483全停止504030.5
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227993P30-493警報ブザー504030.5
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
39228009P30-503非常停止504030.5
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39228018P30-513入 切504030.5
オープン
649
714(税込)
当日出荷
39228027P30-523自動504030.5
オープン
589
648(税込)
当日出荷
39228036P30-533正転 逆転504030.5
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39227747
2023-12-07
用途: 制御盤更新工事
有限会社若電建設業・工事業

制御盤更新工事に伴いランプ等の表示に購入しました。
文字が見やすいのと規格に合った穴が開いているので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする