曜日別特売

吹付用プレート IM ステンシル

吹付用プレート IM ステンシル - アイマーク吹付用プレート IM ステンシル - アイマーク吹付用プレート IM ステンシル - アイマーク吹付用プレート IM ステンシル - アイマーク吹付用プレート IM ステンシル - アイマーク吹付用プレート IM ステンシル - アイマーク吹付用プレート IM ステンシル - アイマーク吹付用プレート IM ステンシル - アイマーク
材質ポリプロピレン(PP)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
プレート寸法(mm)
文字寸法(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39228474AST-19102-9903125240×700100×100指差呼称
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
39228483AST-20102-990495460×250100×320絵の取扱注意 天地無用 ぬれもの注意
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39228499AST-21102-990536240×195125×140絵の注意
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39228508AST-34102-990636240×195125×140絵の高温注意
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39228517AST-35102-990736240×19590×140絵の指差呼称
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39228526AST-36102-990936240×195140×140絵の立入禁止
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
39228535AST-37102-991036240×195140×140絵の検
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39228544AST-38102-991136240×195140×140絵ののるな
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39228465AST-18102-9902125240×700100×100のるな危険
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする