日本レヂボン
エアグラインダ AG-58J
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
空気消費量(m
3
/min)
0.42
ホース取付口
Rc1/4
付属品
六角棒レンチ5mm:1本、スパナ19mm:1本、研削といしGA-58粒度80:1枚、取扱説明書:1部、六角棒レンチ(対辺5mm)、スパナ(19mm)、専用砥石GA583-80(1枚)
トラスコ品番
116-1046
全長(mm)
133
質量(kg)
0.6
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
前方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
58×3×9.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39228578
AG-58J
¥
61,050
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください