曜日別特売

工業用ハサミ ベルシザー

工業用ハサミ ベルシザー - スズキ機工工業用ハサミ ベルシザー - スズキ機工
(5件のレビュー)
刃長(mm)93全長(mm)213トラスコ品番836-3361材質刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ABS樹脂、鋲:ステンレス鋼、座金:POM樹脂ブラック質量(g)100刃厚(mm)2.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39228587BSC01
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39228587
2024-04-22
用途: 事務用品、封筒やビニールで梱包された物を開封する為に使用。
坂本エンジニアリング

手が大きいので、中々手に会う物が無かったのですが
持ち手が大きく手が大きくても使い易く
切れ味も抜群で、一度に真っ直ぐ切断出来るのも良い。

対象商品 : 39228587
2024-06-24
用途: おもっていたほど・・・
株式会社ライフジャパン芙蓉金融・保険業

この価格帯で期待していた以上のものではなかった。使っていく度に期待通りになればいいが・・・。もう少し試してみます。

対象商品 : 39228587
2023-05-10
用途: 食品原料 袋の開封
株式会社カザミフーズ製造業

他の製品に比べ、格段に切れ味が良く耐久性も高い感じがする。
現場の評価が高く、「これを使うと他の製品が使えない」との声が上がっています。

1が参考にしています
対象商品 : 39228587
2021-04-29
用途: 普段使いに

抜群の切れ味で大満足です。驚きました。長く使いたいハサミです。

対象商品 : 39228587
2021-03-26
用途: 何かの裁断
株式会社ヤングシューズ

切れ味は本当に良いです。宣伝で知っていましたが本当に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする