アソー
エースニップル(内ねじ)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ(d)
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39228614
HF-7208
PT1/4
8
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
39228623
HF-7312
PT3/8
12
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
39228639
HF-7412
PT1/2
12
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39228648
HF-7416
PT1/2
16
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
48861775
HF-7209
CADデータダウンロード
PT1/4
9
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材