セキスイ
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型)
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
フタの有無
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39228693
75LFSCB
75
440×650×341
透明ブルー
あり
90
¥
15,580
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39228973
30LFB
30
366×530×205
ブルー
-
88
¥
9,430
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください