セキスイ
TP規格コンテナ用フタ
材質
ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)
21
外寸法・奥行(mm)
335
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39228718
TPF33C
TP-331、332
335×335×21
クリア
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39228727
TPF34C
TP-342、P342
503×335×21
クリア
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください