KAHARA
ステンレスプライヤー
全長(mm)
174
トラスコ品番
107-6750
材質
ステンレス、エラストマー樹脂
厚さ(mm)
14
質量(g)
98
先端寸法(mm)
(E×F)2.3×3.4
先端形状
フラットノーズ
先端厚さ(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39228745
SPKJ60
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください