マイクロティップステンレスプライヤー

マイクロティップステンレスプライヤー - KAHARAマイクロティップステンレスプライヤー - KAHARA
全長(mm)123トラスコ品番107-6748材質ステンレス厚さ(mm)13質量(g)52先端寸法(mm)(E×F)1.5×2.2先端形状フラットノーズ先端厚さ(mm)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39228754SPMT47
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする