KAHARA
プレミアムステンレスプライヤー
材質
ステンレス(SUS420)、ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)
厚さ(mm)
12
先端形状
フラットノーズ
先端厚さ(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39228763
SPP70
185
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
39228779
SPP-ST70
183
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください