旭産業
リペアテープリペアパテ
トラスコ品番
114-1106
幅(mm)
19
厚さ(mm)
9.5
質量(g)
40
長さ(m)
0.14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39228833
1001
赤
19
0.14
9.5
シリコン
¥
4,000
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください