旭エンジニアリング
ネジロッカー VC-3
(1件のレビュー)
仕様
取り外し可能、推奨硬化促進剤なし
トラスコ品番
114-5942
色
赤
容量(mL)
5
質量(g)
5
使用温度範囲(℃)
-53~73
液色
赤
主成分
アクリル樹脂
粘度(mPa・s)
250
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
5g
危険物の性状
非水溶性
適合用途
特殊ブレンドされたゴムの様な柔らかい材料によって振動や衝撃を完全に吸収し緩みを止めます。
主なワーク
3次元形状
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39228867
1081
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください