セキスイ
GLMシリーズコンテナフタ
材質
ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39228928
F53SB
531SB、5315SB
526.5×362.5×23
ブルー
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39228955
F32SB
321SB、3215SB
362.5×261.5×23
ブルー
¥
1,090
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください