曜日別特売

TR型コンテナフタ

TR型コンテナフタ - セキスイTR型コンテナフタ - セキスイ
材質ポリプロピレン質量(g)280外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)19.9外寸法・奥行(mm)276内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39229059TCTRF0CTR-1・2、STC-2、TC-1396×276×19.9クリア
2,060
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39229068TCTRF0BTR-1・2、STC-2、TC-1396×276×19.9ブルー
2,060
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする