曜日別特売

コイルホース

コイルホース - ジョプラックス
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8全長(m)0.78使用流体空気材質ポリウレタントラスコ品番115-1343セット内容コイルホースとプラスチック継手の組品全長(mm)780質量(g)130使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.7使用範囲(m)2コイル径(mm)42コイル長(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39229646T-803J
5,018
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする