ジョプラックス
エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
140
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
3
全長(mm)
240
ノズル外径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39229655
TD-100H-TLN140
114-1809
77
床配管
¥
3,289
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
39229664
TU-100H-TLN140
114-1810
77
天井配管
¥
3,289
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
39229673
TD-30H-TLN140
114-1811
97
床配管
¥
3,037
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください