ジョプラックス
エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ
(1件のレビュー)
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
70
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
1×16穴
全長(mm)
200
ノズル外径(Φmm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39229689
TD-100H-EJF
114-4229
93.5
床配管
¥
5,052
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
39229698
TU-100H-EJF
114-4230
93.5
天井配管
¥
5,052
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
39229707
TD-30H-EJF
114-4231
113.5
床配管
¥
4,801
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください