ジョプラックス
エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
90
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
1×16穴
全長(mm)
220
ノズル外径(Φmm)
47
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39229716
TD-100H-600E
114-4240
92
床配管
¥
8,619
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
39229725
TU-100H-600E
114-4241
92
天井配管
¥
8,619
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39229734
TD-30H-600E
114-4242
112
床配管
¥
8,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください