曜日別特売

エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ

エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ - ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ - ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ - ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ - ジョプラックス
(1件のレビュー)
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)61.5ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)最少2.5全長(mm)185ノズル外径(Φmm)26.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39229777TD-100H-ARS114-4250107床配管
7,802
5,698
6,268(税込)
当日出荷
39229786TU-100H-ARS114-4252107天井配管
7,802
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
39229795TD-30H-ARS114-4253127床配管
7,551
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39229795
2025-03-14
用途: 洗車
roro CARCLEAN自動車・二輪車・自転車関連業

うるさいけどすごいパワフルです。握り疲れることもないです。
ノズルが短めなので車にも当たりづらいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする