曜日別特売

エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ

エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ - ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ - ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ - ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ - ジョプラックス
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)45ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×13穴全長(mm)175ノズル外径(Φmm)26内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39229838TD-100H-EJR114-427185床配管
7,802
6,098
6,708(税込)
当日出荷
39229847TU-100H-EJR114-427285天井配管
7,802
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
39229856TD-30H-EJR114-4273105床配管
7,551
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする