ジョプラックス
エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース
伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
用途
作業空間を有効に使って範囲延長に。
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
25
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル外径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39229865
TD-100H-803J
114-4280
200
床配管
¥
7,597
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
39229874
TU-100H-803J
114-4281
200
天井配管
¥
7,597
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39229883
TD-30H-803J
114-4282
220
床配管
¥
7,344
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
39229899
TD-100H-805J
114-4290
290
床配管
¥
8,307
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39229908
TU-100H-805J
114-4291
290
天井配管
¥
8,307
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39229917
TD-30H-805J
114-4292
310
床配管
¥
8,055
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39229926
TD-100H-808J
114-4293
390
床配管
¥
9,648
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
39229935
TU-100H-808J
114-4295
390
天井配管
¥
9,648
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39229944
TD-30H-808J
114-4296
410
床配管
¥
9,395
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください