吉野
コンテナバッグ丸型(水切りタイプ)
材質
本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP)
仕様
ラミネートなし
トラスコ品番
835-8690
質量(kg)
2
高さ(mm)
1200
外径(Φmm)
1100
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1200×750
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大充填質量(kg)
外径(Φmm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39233146
YS-CB-1000ME
1000
1100
1200
本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください