コンテナバッグ丸型(反転ベルト付)

コンテナバッグ丸型(反転ベルト付) - 吉野コンテナバッグ丸型(反転ベルト付) - 吉野
仕様排出口なし、ラミネートなしトラスコ品番835-8691質量(kg)1.7外径(Φmm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800最大充填質量(kg)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39233155YS-CB-500HB1100本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする