曜日別特売

外でも使える疲労軽減マット

外でも使える疲労軽減マット - 吉野外でも使える疲労軽減マット - 吉野
厚さ(mm)15材質エチレンプロピレン(EPDM)発泡ゴム 片面シボ加工トラスコ品番114-9522長さ(mm)980幅(mm)490質量(kg)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39233173YS-EPT125-4998
13,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする