嵯峨電機工業
高演色LEDライト(調光機能付)カラーフィルター
電球の種類
LED
セット内容
ゴムホルダーにアクリル板をセットしたもの
材質
フィルター:アクリル、ホルダー部:ゴム
厚さ(mm)
22
質量(g)
69
ホルダー径(mm)
外径:Φ110、内径:Φ95
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39233243
CF-01Y
114-7424
イエロー
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39233259
CF-01O
114-7423
オレンジ
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39233268
CF-01G
114-7422
グリーン
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください