高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード

高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード - 嵯峨電機工業高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード - 嵯峨電機工業高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード - 嵯峨電機工業高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード - 嵯峨電機工業高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード - 嵯峨電機工業
電球の種類LEDトラスコ品番114-7425セット内容ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト材質拡散板:ポリカ、フード:ゴム質量(g)300外径×高さH(Φmm×mm)拡散板:Φ196×125(収納時65)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39233277DH-01
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする