ユニット
パレット用高さ制限標識
表示内容
この線より上に積まないこと 高さ制限ライン
取付け方法
穴4ヵ所
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
トラスコ品番
105-8490
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
200
穴径(Φmm)
2.5
エコマーク認定
認定
縦(mm)
300
横(mm)
600
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39233329
813-98
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください