ユニット
フォークリフト関連標識
取付け方法
穴4ヵ所
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
200
穴径(Φmm)
2.5
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39233338
816-31
視界の悪いまま運転禁止
600
300
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39233347
816-32
マストとフレームの間に手をいれるな
600
300
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
39233356
816-33
リフトしたパレットの上で作業禁止
600
300
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39233365
816-34
はみだし運転禁止
600
300
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください