曜日別特売

構内標識

構内標識 - ユニット構内標識 - ユニット
(4件のレビュー)

視認性に優れたデザインです。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)

用途工場現場内外の車両交通標識。取付け方法穴上1、下1、10mm材質スチール(普通山)厚さ(mm)0.8質量(kg)1.2縦(mm)680横(mm)400内容量1個
注意
※ポール取付用フリーリング、ポール、取付ビス等は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39233383306-26A一時停止厳守 STOP
5,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39233399306-25A徐行厳守 GO SLOW
5,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39233383
2024-03-26
用途: 団地内歩道へ設置
その他業種

ポールや柱への設置器具の付属あればベター。 取り付けは素人でもできましたからGoodです。

1が参考にしています
対象商品 : 39233383
2023-07-25
用途: カ-ブミラ-の柱に追加設置
有限会社小島商事不動産業

特に無いし、問題なく設定できた、サイズのバリエ-シヨンはいくつかあると助かる。

対象商品 : 39233399
2021-11-17
用途: 会社敷地内の掲示

大きめの表示で、外においても見やすくてとても良いです。
やはり、目に見える形表示した方が効果があるような気がします。

対象商品 : 39233383
2020-10-09
用途: 駐車スペース出口脇の壁面
サービス業

デザインは良いです。ドライバーから視認性については、倍のサイズくらいあっても良いと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする