曜日別特売

集じん付エアークリーナー

集じん付エアークリーナー - トスマック集じん付エアークリーナー - トスマック集じん付エアークリーナー - トスマック
騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下集塵容量(L)7.6吸込口径(Φmm)200付属品フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラトラスコ品番114-1355質量(kg)12.7モータータイプエアーモーター空気消費量(m3/min)0.99吸引能力14m3/min適合フィルター13-006内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3923340814-8FL-545
オープン
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする