美和ロック
本締付モノロック
トラスコ品番
763-2941
質量(kg)
2
深さ(mm)
ケース:95
適合扉厚(mm)
33~42
バックセット
76mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39233453
TRHMD-176
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください