曜日別特売

ウインチ ベビーマイティワイヤーロープ

ウインチ ベビーマイティワイヤーロープ - TKK
使用荷重(kg)150材質スチール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
破断荷重(kg)
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
ワイヤー寸法(Φmm×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392336545X71M TK150WL1270116-5240TK-150WL6.85×71
25,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
392336635X40M MA-6501234116-5242MA-650M,MA-650L3.75×40
16,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
392336795X60M MA-6501234116-5243MA-650M,MA-650L5.55×60
22,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする