曜日別特売

ヘッド交換式清掃用品フロアファイバー ダスト

ヘッド交換式清掃用品フロアファイバー ダスト - 日本ENJO
トラスコ品番135-1429適合機種ENJOフロアークリーナープレート材質ファイバー:ポリエステル68%、ポリアミド32%幅(mm)460厚さ(mm)23オレンジ質量(g)132奥行(mm)165縦(mm)165繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3923369750404
10,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする