日本ENJO
ヘッド交換式清掃用品フロアファイバー エクストリーム
トラスコ品番
135-1428
適合機種
ENJOフロアークリーナープレート
材質
ファイバー:ポリアミド80%、ポリエステル20%
幅(mm)
460
厚さ(mm)
23
色
グレー
質量(g)
115
奥行(mm)
165
縦(mm)
165
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39233715
50403
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください