コンパクトツール
9.5mmミニラチェットレンチ
最大締付トルク(N・m)
35
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
240
付属品
CMオネジカプラー
トラスコ品番
125-6885
材質
アルミ合金、鉄
全長(mm)
180
質量(g)
520
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.34
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39233724
5030
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください