日動電工
ビニール電線管用部材エントランスキャップ
材質
硬質塩化ビニール
穴数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39233776
EC16GHW
443-6849
グレー
59
52
50
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39233785
EC16JHW
443-6857
アイボリー
59
52
50
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
39233794
EC22GHW
443-6865
グレー
90
68
64
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39233803
EC22JHW
443-6873
アイボリー
90
68
64
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
39233819
EC28GHW
443-6881
グレー
140
78
72
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
39233828
EC28JHW
443-6890
アイボリー
140
78
72
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください