帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ

帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ - 三栄産業帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ - 三栄産業帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ - 三栄産業帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ - 三栄産業帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ - 三栄産業帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ - 三栄産業帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ - 三栄産業帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ - 三栄産業

擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。ダイヤル錠とバッグが一体となったタイプです。任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。ポケット上部には時間指定等のシールを貼るためのスペースがあります。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。

用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。材質帆布内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39234424BTLL-SED-01114-1862500400200
15,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
特別運賃
39234433BTLL-SED-02114-1863500400200
15,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39234449BTLL-SED-03114-1865500400200
15,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234458BTLL-SED-07モスグリーン114-1866500400200
15,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
39234467BTLL-SED-09ブルー114-1867500400200
15,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234476BTL-SED-01114-1868500300200
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234485BTL-SED-02114-1869500300200
15,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
39234494BTL-SED-03114-1870500300200
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234503BTL-SED-07モスグリーン114-1871500300200
15,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
39234519BTL-SED-09ブルー114-1873500300200
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234528BTM-SED-01114-1879410290180
14,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39234546BTM-SED-03114-1882410290180
14,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
39234555BTM-SED-07モスグリーン114-1883410290180
14,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234564BTM-SED-09ブルー114-1884410290180
14,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234573BTS-SED-01114-1885350250150
13,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
39234589BTS-SED-02114-1886350250150
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234598BTS-SED-03114-1887350250150
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234607BTS-SED-07モスグリーン114-1888350250150
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39234616BTS-SED-09ブルー114-1889350250150
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234625BTSS-SED-01114-1890300250120
12,500
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234634BTSS-SED-02114-1891300250120
12,500
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234643BTSS-SED-03114-1892300250120
12,500
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234659BTSS-SED-07モスグリーン114-1893300250120
12,500
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234668BTSS-SED-09ブルー114-1894300250120
12,500
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234677BTMDE-SED-01114-1874410290240
14,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234686BTMDE-SED-02114-1875410290240
14,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
39234695BTMDE-SED-03114-1876410290240
14,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234704BTMDE-SED-07モスグリーン114-1877410290240
14,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234713BTMDE-SED-09ブルー114-1878410290240
14,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234537BTM-SED-02114-1880410290180
14,000
10,980
12,078(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする