曜日別特売

帆布メール用ポーチSED-1錠タイプ

帆布メール用ポーチSED-1錠タイプ - 三栄産業帆布メール用ポーチSED-1錠タイプ - 三栄産業帆布メール用ポーチSED-1錠タイプ - 三栄産業帆布メール用ポーチSED-1錠タイプ - 三栄産業帆布メール用ポーチSED-1錠タイプ - 三栄産業帆布メール用ポーチSED-1錠タイプ - 三栄産業帆布メール用ポーチSED-1錠タイプ - 三栄産業帆布メール用ポーチSED-1錠タイプ - 三栄産業

擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したポーチです。ダイヤル錠とポーチが一体となったタイプです。任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。片面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。

用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。売上金、釣銭等の現金管理に。材質帆布内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39234729PLL-SED-01114-1897350250400
9,400
7,298
8,028(税込)
当日出荷
39234747PLL-SED-03114-1900350250400
9,400
7,298
8,028(税込)
当日出荷
39234756PLL-SED-07モスグリーン114-1901350250400
9,400
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234765PLL-SED-09ブルー114-1903350250400
9,400
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234774PL-SED-01114-1904320230370
9,100
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
39234783PL-SED-02114-1905320230370
9,100
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234799PL-SED-03114-1906320230370
9,100
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234808PL-SED-07モスグリーン114-1907320230370
9,100
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234817PL-SED-09ブルー114-1908320230370
9,100
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234826PM-SED-01114-1909260180320
8,800
7,298
8,028(税込)
当日出荷
39234835PM-SED-02114-1910260180320
8,800
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234844PM-SED-03114-1912260180320
8,800
7,298
8,028(税込)
当日出荷
39234853PM-SED-07モスグリーン114-1913260180320
8,800
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234869PM-SED-09ブルー114-1914260180320
8,800
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234878PS-SED-01114-1915245150270
8,500
6,198
6,818(税込)
当日出荷
39234887PS-SED-02114-1916245150270
8,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
39234896PS-SED-03114-1917245150270
8,500
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234905PS-SED-07モスグリーン114-1918245150270
8,500
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234914PS-SED-09ブルー114-1919245150270
8,500
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234923PSS-SED-01114-1920180130230
8,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234939PSS-SED-02114-1921180130230
8,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234948PSS-SED-03114-1922180130230
8,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234957PSS-SED-07モスグリーン114-1923180130230
8,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234966PSS-SED-09ブルー114-1924180130230
8,200
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
39234738PLL-SED-02114-1898350250400
9,400
7,298
8,028(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする